Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2MPS-08M-40-01 Policső spirál külső átmérő 8mm 840mm | AD7GYU 4EHT3

ATP 2MPS-08M-40-01 Policső spirális külső átmérő 8mm 840mm

Raktáron
Tétel: AD7GYU Modell: 2MPS-08M-40-01Kereszthivatkozás: 4EHT3
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
€78.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / tiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.5mm
Hossz840mm
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.8mm
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, spirál
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
ATP 2MPS-532-05-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 9 1/2 hüvelyk | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€25.88
ATP 2MPS-532-10-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 11 1/8 hüvelyk | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€24.66
ATP 2MPS-532-20-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 14 1/4 hüvelyk | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€30.53
ATP 2MPS-532-40-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 20 5/8 hüvelyk | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€32.52
ATP 2MPS-14-05-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 10 1/2 hüvelyk | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€32.16
ATP 2MPS-14-10-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 13 hüvelyk | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€30.71
ATP 2MPS-14-20-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 18 hüvelyk | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€38.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2MPS-08M-40-01 Policső spirális külső átmérő 8mm 840mm
€78.36 /Mértékegység