Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2MPS-06M-05-01 Policső spirál külső átmérő 6mm 260mm | AD7GYL 4EHR5

ATP 2MPS-06M-05-01 Policső spirális külső átmérő 6mm 260mm

Raktáron
Tétel: AD7GYL Modell: 2MPS-06M-05-01Kereszthivatkozás: 4EHR5
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
€37.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / tiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.0.157 "
Hossz260mm
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.0.236 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, spirál
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.039 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
ATP 2MPS-532-05-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 9 1/2 hüvelyk | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€31.25
ATP 2MPS-532-10-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 11 1/8 hüvelyk | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€29.81
ATP 2MPS-532-20-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 14 1/4 hüvelyk | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€36.83
ATP 2MPS-532-40-01 Policső spirál külső átmérő 5/32 hüvelyk 20 5/8 hüvelyk | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Fekete / tiszta kék3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€39.33
ATP 2MPS-14-05-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 10 1/2 hüvelyk | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€38.78
ATP 2MPS-14-10-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 13 hüvelyk | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€37.10
ATP 2MPS-14-20-01 Policső spirál külső átmérő 1/4 hüvelyk 18 hüvelyk | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Fekete / tiszta kék5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2MPS-06M-05-01 Policső spirális külső átmérő 6mm 260mm
€37.74 /Mértékegység