Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 2MP-14-B-01 poli cső egyenes külső átmérő 1/4 hüvelyk 50 láb | AD7GXF 4EHL4

ATP 2MP-14-B-01 Policső egyenes külső átmérő 1/4 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7GXF Modell: 2MP-14-B-01Kereszthivatkozás: 4EHL4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€220.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás420 PSI
színekFekete / tiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz50 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás140 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-68-től 140 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusKötött, egyenes
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 2MP-14-B-01 Policső egyenes külső átmérő 1/4 hüvelyk 50 láb
€220.57 /Mértékegység