Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306522D Iso D Die Spring Xhd 25mm x 140mm | AD6BWH 44V312

RAYMOND 306522D Iso D szerszámrugó Xhd 25 mm x 140 mm

Raktáron
Tétel: AD6BWH Modell: 306522DKereszthivatkozás: 44V312
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
€58.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekSárga
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1"
Rúdmérethez1 / 2 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1"
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi ráta395.7 font / hüvelyk
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - 10 db-os csomag | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 font / hüvelyk10€42.77
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - 10 db-os csomag | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 font / hüvelyk10€46.36
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 font / hüvelyk15€62.39
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 font / hüvelyk15€64.59
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 font / hüvelyk10€45.82
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 font / hüvelyk10€50.51
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 font / hüvelyk3€60.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 306522D Iso D szerszámrugó Xhd 25 mm x 140 mm
€58.20 /csomag