Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - 10 db-os csomag | AD6BNN 44V146

RAYMOND 305104D Iso D Die rugós Hd 9.52 mm x 25 mm - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD6BNN Modell: 305104DKereszthivatkozás: 44V146
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
€37.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekPiros
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez3 / 8 "
Rúdmérethez3 / 16 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.3 / 8 "
Teljes hossz1"
Tavaszi ráta133.6 font / hüvelyk
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)1.45
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7320205045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - 10 db-os csomag | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 font / hüvelyk10€40.06
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305106D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 font / hüvelyk15€49.74
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 font / hüvelyk15€57.22
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 font / hüvelyk1€0.64
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305112D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 font / hüvelyk10€49.05
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 font / hüvelyk3€56.62
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 305204D Iso D Die Spring Hd 12.5mm x 25mm - 10 db-os csomag | AD6BNX 44V154 305204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"242.1 font / hüvelyk10€44.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 305104D Iso D Die rugós Hd 9.52 mm x 25 mm - 10 darabos csomag
€37.30 /csomag