Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103510 rugós, közepes teljesítményű, 1 x 2-1/2 hüvelykes | AD6AKU 44U522

RAYMOND 103510 Die Spring közepes igénybevétel 1 x 2-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AD6AKU Típus: 103510Kereszthivatkozás: 44U522
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
€8.48 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekKék
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez1"
Rúdmérethez1 / 2 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1"
Teljes hossz2.5 "
Tavaszi ráta209 font / hüvelyk
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7320205060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátatípusPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103104 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHM 44U469 103104Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 font / hüvelykKözepes vám10€42.34
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103108 Rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 2 hüvelykes | AD6AHR 44U473 103108Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 font / hüvelykKözepes vám1€4.15
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103110 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 2-1/2 hüvelykes | AD6AHT 44U474 103110Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 font / hüvelykKözepes vám1€4.66
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 103112 rugós, közepes teherbírású, 0.375 x 3 hüvelykes | AD6AHU 44U475 103112Kék0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 font / hüvelykKözepes vám1€4.99
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103204 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHW 44U477 103204Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 font / hüvelykKözepes vám10€45.44
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103205 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHX 44U478 103205Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 font / hüvelykKözepes vám10€49.50
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 103206 rugós, közepes teherbírású, 0.5 x 1-1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD6AHY 44U479 103206Kék0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 font / hüvelykKözepes vám10€53.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 103510 Die Spring közepes igénybevétel 1 x 2-1 / 2 In
€8.48 /Mértékegység