ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ W10F05KG45B15 Konvetor 60 hüvelyk hossz x 15 hüvelyk szélesség x 3-3/16 hüvelyk | AG6KMA 36NL47

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 konvetor 60 hüvelyk hossz x 15 hüvelyk szélesség x 3-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6KMA Modell: W10F05KG45B15Kereszthivatkozás: 36NL47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€445.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag
CsapágyakKereskedelmi könnyűolaj
Ágymélység3-13 / 16 "
Ágy hossza60 "
Ágy szélessége15 "
befejezPorbevonatú
Láb egységenként0
Terhelhetőség120 font 10' támogatási központokon, 600 font. az 5' támogatási központokon
Henger anyagGalvanizált acél
Tengely Dia.0.437 "
Kerekek tengelyenként0
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900290

Termék részletek:

    • Maximális hossz (60")
    • Minimális hossz (60")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 konvetor 60 hüvelyk hossz x 15 hüvelyk szélesség x 3-3/16 hüvelyk
€445.95 /Mértékegység