Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR DG25 cseregörgő átmérője 1.9 hüvelyk Bf 25 hüvelyk | AB3TEU 1VBJ1

ASHLAND CONVEYOR DG25 cseregörgő átmérője 1.9 hüvelyk Bf 25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3TEU Modell: DG25Kereszthivatkozás: 1VBJ1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPótgörgő
CsapágyakKönnyű olaj kenőanyag acél golyóscsapágyak
Frame között (In.)25
Kapacitás270 font
Építés12 Gauge horganyzott acél
Átmérő1 29 / 32 "
befejezHorganyzott acél ház
FelszerelésTavasz megtartva
Nyél7/16 "Hex sima acél
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsapágyakFrame között (In.)KapacitásÉpítésÁtmérőbefejezNyélÁr
ASHLAND CONVEYOR EG10 cseregörgő átmérője 1 3/8in Bf 10 in | AB2WNH 1PDL2 EG10Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag1094 font18 Gauge horganyzott acél1 3 / 8 "Galvanizált acél1/4 "kerek sima acél€22.83
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ EG16 cseregörgő átmérője 1 3/8in Bf 16 in | AB2WNJ 1PDL3 EG16Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag1656 font18 Gauge horganyzott acél1 3 / 8 "Galvanizált acél1/4 "kerek sima acél€26.93
ASHLAND CONVEYOR EG22 cseregörgő átmérője 1 3/8in Bf 22 in | AB2WNK 1PDL4 EG22Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag2240 font18 Gauge horganyzott acél1 3 / 8 "Galvanizált acél1/4 "kerek sima acél€33.70
ASHLAND CONVEYOR KG10 pótgörgő átmérő 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag10270 font16 Gauge horganyzott acél1 29 / 32 "Galvanizált acél7/16 "Hex sima acél€27.30
ASHLAND CONVEYOR KG16 Pótgörgő átmérő 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag16270 font16 Gauge horganyzott acél1 29 / 32 "Galvanizált acél7/16 "Hex sima acél€37.21
ASHLAND CONVEYOR KG22 Pótgörgő átmérő 1.9in Bf 22 In | AB2WNN 1PDL7 KG22Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag22270 font16 Gauge horganyzott acél1 29 / 32 "Galvanizált acél7/16 "Hex sima acél€46.65
ASHLAND CONVEYOR KG36 pótgörgő Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Könnyű vámKönnyű olaj kenőanyag36270 font16 Gauge horganyzott acél1 29 / 32 "Galvanizált acél7/16 "Hex sima acél€75.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DG25 cseregörgő átmérője 1.9 hüvelyk Bf 25 hüvelyk
€79.93 /Mértékegység