Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT P 1.5DIA 250 SS/CS Ball Transfer menetes golyó átmérője 1 1/2In | AC3UQQ 2WHD3

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 SS/CS labdaátvivő menetes golyó átmérője 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3UQQ Modell: BT P 1.5DIA 250 SS/CSKereszthivatkozás: 2WHD3
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
€143.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.1-1 / 2 In.
Golyó anyagRozsdamentes acél
Átmérő3"
A méret3-13 / 16 "
B mérete3"
Magasság3 13 / 16 "
Ház anyagaHorganyzott acél
Felszerelési stílus2 "NPT
típusBelső menetes cső
Működési terheléshatár250 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Q

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagMűködési terheléshatárÁr
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 1/2In | AC3UQN 2WHD1 BT P 1.5DIA 125 NYL / CSNejlon125 font€98.60
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 1/2In | AC3UQP 2WHD2 BT P 1.5DIA 250 CS / CSHorganyzott acél250 font€89.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 SS/CS labdaátvivő menetes golyó átmérője 1 1/2 hüvelyk
€143.17 /Mértékegység