Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 5/8In | AB4MGP 1YXB2

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 5/8In

Raktáron
Tétel: AB4MGP Típus: BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CSKereszthivatkozás: 1YXB2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.5/8 hüvelyk
Golyó anyagSzénacél
Átmérő1 11 / 16 "
A méret3 / 8 "
B mérete1-11 / 16 "
C. mérete1-1 / 4 "
D dimenzió3 / 8 "
Magasság3 / 4 "
Ház anyagaSzénacél
Hossz1 11 / 16 "
Felszerelési stílus9 / 64 "
típusSüllyesztett karima
Szélesség1 11 / 16 "
Működési terheléshatár20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaGolyó anyagÁtmérőHosszFelszerelési stílusSzélességMűködési terheléshatárA méretÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT CF 2H 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSHorganyzott acélNejlon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 font3 / 4 "€35.47
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT CF 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSHorganyzott acélSzénacél-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 font3 / 4 "€19.88
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT CF 2H 1DIA 75 SS/CS labdaátvitel Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSHorganyzott acélRozsdamentes acél-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 font3 / 4 "€44.27
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT CF 2H 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSRozsdamentes acélRozsdamentes acél-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 font3 / 4 "€83.04
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSHorganyzott acélSzénacél-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 font5 / 8 "€13.60
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT LPCS 2H 1DIA 75 SS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSHorganyzott acélRozsdamentes acél-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 font5 / 8 "€52.04
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 1In | AC3UQJ 2WGZ9 BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS / CSFekete-oxid acélHorganyzott acél-2.25 "5 / 32 "2.25 "150 font1-1 / 16 "€24.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Ball Transfer Süllyesztett golyó átmérője 5/8In
€10.67 /Mértékegység