ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BGP30X42-6 CLIPPER Csereszíj AB2WRY-vel való használatra | AB2WTG 1PEC6

ASHLAND CONVEYOR BGP30X42'-6" NYÍLÓSZÍJ, AB2WRY-vel való használatra

Raktáron
Tétel: AB2WTG Modell: BGP30X42'-6" CLIPPERKereszthivatkozás: 1PEC6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,540.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.135 "
Öv típusaEgyrétegű PVC 120 sima felső
Öv szélessége30 "
Hajtó tárcsa (be.)Min 2
Terhelhetőség120 font
Teljes hossz42.5 láb.
típusFekete PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód5910001030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeTeljes hosszÁr
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X12 BGP18X12'-6 "VÁGÓ18 "12.5 láb.€544.65
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X22 BGP18X22'-6 "VÁGÓ18 "22.5 láb.€853.41
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X32 BGP18X32'-6 "VÁGÓ18 "32.5 láb.€1,178.04
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X42 BGP18X42'-6 "VÁGÓ18 "42.5 láb.€1,807.80
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X12 BGP30X12'-6 "VÁGÓ30 "12.5 láb.€845.19
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X22 BGP30X22'-6 "VÁGÓ30 "22.5 láb.€1,354.23
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X32 BGP30X32'-6 "VÁGÓ30 "32.5 láb.€2,158.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BGP30X42'-6" NYÍLÓSZÍJ, AB2WRY-vel való használatra
€2,540.99 /Mértékegység