ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BGP18X12-6 CLIPPER Csereszíj AD2CRQ-hoz | AB2WRZ 1PEB8

ASHLAND CONVEYOR BGP18X12'-6" CLIPPER csereszíj AD2CRQ-val való használatra

Raktáron
Cikkszám: AB2WRZ Modell: BGP18X12'-6" CLIPPERKereszthivatkozás: 1PEB8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€544.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.135 "
Öv típusaEgyrétegű PVC 120 sima felső
Öv szélessége18 "
Hajtó tárcsa (be.)Min 2
Terhelhetőség120 font
Teljes hossz12.5 láb.
típusFekete PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4205
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód5910001030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeTeljes hosszÁr
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X22 BGP18X22'-6 "VÁGÓ18 "22.5 láb.€853.41
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X32 BGP18X32'-6 "VÁGÓ18 "32.5 láb.€1,178.04
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP18X42 BGP18X42'-6 "VÁGÓ18 "42.5 láb.€1,807.80
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X12 BGP30X12'-6 "VÁGÓ30 "12.5 láb.€845.19
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X22 BGP30X22'-6 "VÁGÓ30 "22.5 láb.€1,354.23
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X32 BGP30X32'-6 "VÁGÓ30 "32.5 láb.€2,158.49
HAMUSZÁLLÍTÓ BGP30X42 BGP30X42'-6 "VÁGÓ30 "42.5 láb.€2,540.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BGP18X12'-6" CLIPPER csereszíj AD2CRQ-val való használatra
€544.65 /Mértékegység