ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Nagy teherbírású áramlási sín hossza 5 láb | AD4RFA 42X931

ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Nagy teherbírású áramlási sín hossza 5 láb

Raktáron
Tétel: AD4RFA Típus: 5FR67515Kereszthivatkozás: 42X931

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlási sín
CsapágyakLabda
Középtől középig görgőtávolság1-1 / 2 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
frame típusaC-csatorna
Teljes hossz5 láb.
Teljes szélesség5.25 "
A sín hossza5 ft.
Szakasz leírása5 láb egyenes
Gördeszkás anyagAcél
típusC-csatorna 75 #, 2WKP5
Kerékfurat1 / 4 "
Kerék kialakításalépcsőzetes
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek tengelyenként2
Kerekek lábonként16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagframe típusaTeljes hosszTeljes szélességSzakasz leírásatípusKerékátmérőÁr
ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Nagy teherbírású áramlási sín hossza 10 láb | AD4REZ 42X930 10FR6751512 Gauge horganyzott acélC-csatorna10 láb.5.25 "10 láb egyenesC-csatorna 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€699.90
ajánlatkérés
ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Flow sín hossza 5 láb szélessége 3 hüvelyk | AD4RHE 42X985 5FRM250317 Gauge horganyzott acélU-csatorna5 láb.3"5 láb egyenesU-csatorna 25 #1 5 / 8 "€159.51
ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Flow sín hossza 10 láb Szélesség 3 hüvelyk | AD4RHF 42X986 10FRM250317 Gauge horganyzott acélU-csatorna10 láb.3"10 láb egyenesU-csatorna 25 #1 5 / 8 "€247.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Nagy teherbírású áramlási sín hossza 5 láb
€417.37 /Mértékegység