ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 4F10KA06B22 Görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 22 In | AC3VFL 2WJX7

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA06B22 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 22 in

Tétel: AC3VFL Modell: 4F10KA06B22Kereszthivatkozás: 2WJX7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€926.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy hossza10 Ft.
Ágy anyaga1/8" alumínium
Frame között (In.)22
Középtől középig görgőtávolság6 In.
DesignMeghúzva
Keret befejezéseEgyik sem
Keret anyag1/8 "alumínium csatorna
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség24.75 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 6 "-es központokat
Henger kapacitása270 font
Henger Dia.1.9 "
Henger anyag16 Gauge alumínium
Görgős helyzetMagasan állítsa a 6 "-es központokat
Görgők a szállítószalag számára20
Szakasz leírása10 láb egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásatípusDesignKeret befejezéseÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossza 5 láb | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€510.75
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€604.85
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€706.59
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€538.07
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€573.85
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€707.52
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hosszú 5 láb | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€369.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4F10KA06B22 görgős szállítószalag 10 láb egyenes Bf 22 in
€926.34 /Mértékegység