ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 30X72X05GSQ gördeszkakerekes szállítószalag 5 láb hosszúság 30 hüvelyk szélesség | AH7QVJ 38AP05

ASHLAND CONVEYOR 30X72X05GSQ görkorcsolya szállítószalag 5 láb hosszúság 30 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7QVJ Modell: 30X72X05GSQKereszthivatkozás: 38AP05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,586.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörkorcsolya szállítószalag
CsapágyakLabda
Középtől középig görgőtávolság1-1 / 2 "
Keret anyag12 ga. Galvanizált acél
keret szélessége28 "
Max. Hossz (Ft.)5 ft.
Teljes szélesség30 "
Gördeszkás anyagHorganyzott acél
Kerékfurat1 / 4 "
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek tengelyenként9
Kerekek lábonként72.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keretkapacitás lábonként 5-Ft-on. Központok: 260 font

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagTeljes szélességÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 12X10X45A gördeszkás szállítószalag 45 görbe 12 hüvelyk szélesség | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1 / 8 "Alumínium12 "€385.51
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 12X10X45G gördeszkás szállítószalag 45 görbe 12 hüvelyk szélesség | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Galvanizált acél12 "€382.76
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 18X16X45G gördeszkás szállítószalag 45 görbe 18 hüvelyk szélesség | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga. Galvanizált acél18 "€431.38
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A gördeszkás szállítószalag 45 görbe 18 hüvelyk szélesség | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1 / 8 "Alumínium18 "€488.54
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 24X20X45G gördeszkás szállítószalag 45 görbe 24 hüvelyk szélesség | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Galvanizált acél24 "€499.80
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A gördeszkás szállítószalag 45 görbe 24 hüvelyk szélesség | AH7QVF 38AN93 24X20X45A1 / 8 "Alumínium24 "€669.60
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 30X36X10G gördeszkás szállítószalag 10 láb hosszúság 30 hüvelyk szélesség | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Galvanizált acél30 "€1,274.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 30X72X05GSQ görkorcsolya szállítószalag 5 láb hosszúság 30 hüvelyk szélesség
€1,586.73 /Mértékegység