ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B13 görgős szállítószalag 90 fokos görbe Bf 13 In | AC3VGT 2WKA9

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B13 görgős szállítószalag 90 fokos görbe Bf 13 hüvelyk

Tétel: AC3VGT Típus: 10F90KG03B13Kereszthivatkozás: 2WKA9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€907.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
CsapágyakGolyóscsapágy
Ágy anyaga11 ga. Acél
Frame között (In.)13
Középtől középig görgőtávolság3 In.
DesignMeghúzva
befejezPorbevonatú
Keret befejezéseTartós epoxi porfesték, zöld
Keret anyag11 Szelvény acélcsatorna
Radius belsejében30 In.
Rádiuszon kívül44-3 / 8 In.
Teljes szélesség15.75 "
Árnyékoló rolóMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Henger kapacitása270 font
Henger Dia.1.9 "
Henger anyag16 Gauge horganyzott acél
Görgős helyzetMagasan állítsa a 3 "-es központokat
Szakasz leírása90 fok ívelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők az ívelt szakaszhoz (16)

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.CsapágyakFrame között (In.)Henger anyagSzakasz leírásatípusDesignKeret befejezéseÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossza 5 láb | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€510.75
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€604.85
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG15B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hosszúság 5 láb | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€706.59
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€538.07
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B16 Görgős szállítószalag egyenes sz. 18 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Golyóscsapágy1618 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€573.85
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F10EG03B22 Görgős szállítószalag egyenes sz. 24 hüvelyk hossz 10 láb | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Golyóscsapágy2218 Gauge horganyzott acél10 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€707.52
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓszalag 11F05EG03B10 Görgős szállítószalag egyenes sz. 12 hüvelyk hosszú 5 láb | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Golyóscsapágy1018 Gauge horganyzott acél5 láb egyenesKönnyű vámMeghúzva-€369.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B13 görgős szállítószalag 90 fokos görbe Bf 13 hüvelyk
€907.55 /Mértékegység