Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 5 inch Dial 1/2 inch Connection | AG3FFK 33HT77

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 5 inch Dial 1/2 inch Connection

Raktáron
Tétel: AG3FFK Típus: 50EI60RKereszthivatkozás: 33HT77

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€126.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt
Pontosság1%
KorrekciókKülső
ÜgyRozsdamentes acél
Case Material304 Stainless Steel
Tekercs befejezéseSzilikon csillapító
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret5"
Megfelel a cső méretének1 / 2 "
teljesítmény KötelezőNem
Érzékelő elemKétfémes
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza9"
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság50 fokozatok az 550 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
ASHCROFT 50EI60R tárcsa hőmérő, kétfémes, 1/2 hüvelykes hátsó | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 foktól 120 fokig€146.86
ASHCROFT 50EI60R számlapos hőmérő -30 - 50 fok C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 foktól 120 fokig€146.86
ASHCROFT 50EI60R számlapos hőmérő, bimetál 5 hüvelykes számlap | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 foktól 120 fokig€146.86
ASHCROFT 50EI60R tárcsás hőmérő, 1 százalékos acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 foktól 120 fokig€146.86
ASHCROFT 50EI60R számlapos hőmérő bimetál rozsdamentes acél tok | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 fokozatok az 250 fokig€126.95
ASHCROFT 50EI60R tárcsás hőmérő biometál üvegablak | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 fokozatok az 250 fokig€126.95
ASHCROFT 50EI60R tárcsás hőmérő külső beállítás | AG3FFE 33HT72 50EI60R6"0 fokozatok az 250 fokig€126.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 50EI60R Dial Thermometer 5 inch Dial 1/2 inch Connection
€126.95 /Mértékegység