Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő EveryAngle 2-1/2 hüvelykes szár | AG3FFP 33HT86

ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer EveryAngle 2-1/2 inch Stem

Raktáron
Tétel: AG3FFP Típus: 50EI60EKereszthivatkozás: 33HT86
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
€198.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázza a hőmérőt
Pontosság1%
KorrekciókKülső
ÜgyRozsdamentes acél
Case Material304 Stainless Steel
Tekercs befejezéseSzilikon csillapító
Csatlakozás helyeMinden szögből
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret5"
Megfelel a cső méretének1 / 2 "
teljesítmény KötelezőNem
Érzékelő elemKétfémes
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2.5 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság50 fokozatok az 550 fokig
Ablak anyagaÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő -20 - 120 fok C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "0 fokozatok az 250 fokig€182.84
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő 5 hüvelykes számlap minden szögben | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 fokozatok az 250 fokig€182.84
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő 1/2 hüvelykes tárcsa minden szögben | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 fokozatok az 250 fokig€182.84
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő minden szögben 9 hüvelykes számlap | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 fokozatok az 250 fokig€182.84
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő, bimetál minden szögben | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 foktól 120 fokig€206.67
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő szilikon tekercs kivitel | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 foktól 120 fokig€206.67
ASHCROFT 50EI60E számlapos hőmérő 304 rozsdamentes acél tok | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 foktól 120 fokig€206.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Dial Thermometer EveryAngle 2-1/2 inch Stem
€198.59 /Mértékegység