Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Összetett mérő 30 Hg – 150 Psi 4-1/2in | AE6GZP 5RXY6

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Összetett mérő 30 Hg – 150 Psi 4-1/2in

Raktáron
Tétel: AE6GZP Típus: 451279AS04LV/150#Kereszthivatkozás: 5RXY6
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
€267.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Pontosság+ /-0.5%
A tok színeFekete
Case Materialfenolos
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusafolyamat
osztások10 "Hg - 20 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-50 foktól 150 fokig F
Választék30 "Hg Vac - 150 psi
Gyűrű anyagaMenetes polipropilén
A legkisebb érettségi10 "Hg, 10 psi
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagFoszfor-bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokPontosságA tok színeLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in vegyes mérő | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€190.05
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Összetett mérőműszer 30 Hg-30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€210.75
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 összetett mérőeszköz, 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€200.33
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 összetett mérőeszköz, 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€221.26
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 összetett mérőeszköz 30 Hg-tól 15 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac 15 Psi-igRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€200.40
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 összetett mérőeszköz 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€189.97
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in vegyes mérő | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€185.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Összetett mérő 30 Hg – 150 Psi 4-1/2in
€267.28 /Mértékegység