Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# Mérőnyomás 30in Hg VAC-0/15psi Alacsony | AH3QVG 33HR31

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# mérőnyomás 30 hüvelyk Hg VAC-0/15psi alacsony

Raktáron
Tétel: AH3QVG Típus: 35W1005PH02LV/15#Kereszthivatkozás: 33HR31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret3.5 "
A nyomtáv típusaPowerFlex (TM) mozgás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék30 - 0 - 15 hüvelyk. Hg/ Psi
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi1/0.5
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országBR

Termék részletek:

    • Mérő pontossága: +/- 3-2-3%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Összetett mérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokPontosságA tok színeLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in vegyes mérő | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€190.05
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Összetett mérőműszer 30 Hg-30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€210.75
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 összetett mérőeszköz, 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€200.33
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 összetett mérőeszköz, 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€221.26
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 összetett mérőeszköz 30 Hg-tól 15 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac 15 Psi-igRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€200.40
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 összetett mérőeszköz 30 Hg-tól 30 Psi-ig 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€189.97
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 30 Hg - 30 Psi 2-1 / 2in vegyes mérő | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+ /-1%EzüstPolikarbonát-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psiRozsdamentes acél1 "Hg, 1 psi€185.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# mérőnyomás 30 hüvelyk Hg VAC-0/15psi alacsony
€41.08 /Mértékegység