Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251032SL15L200# Pressure Gauge, 0 To 200 PSI, 2 1/2 Inch Dial, 1 1/2 Inch Tri-Clamp, +/-2% Accuracy | CN8YDR 787ML9

ASHCROFT 251032SL15L200# nyomásmérő, 0–200 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes háromszorítós, +/-2%-os pontosság

Raktáron
Cikkszám: CN8YDR Típus: 251032SL15L200#Kereszthivatkozás: 787ML9
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
€608.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT 201032S75L30IMV&100# összetett mérőműszer, -30–100 PSI, 2 hüvelykes számlap, 3/4 hüvelykes háromszorítós, alsó, 1032S | CN8XHR 787MN1 201032S75L30IMV&100#Összetett nyomtáv€581.53
ASHCROFT 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BR digitális nyomásmérő, 0–1 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 2 hüvelykes háromszorítós, alsó, ±0.25% pontosság | CN8XJV 488X01 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BRDigitális nyomásmérő€1,749.26
ASHCROFT 302232SD15LXBLCYLMU2100# digitális nyomásmérő, 0–100 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes háromszorítós, 2030 | CN8XJW 488X50 302232SD15LXBLCYLMU2100#Digitális nyomásmérő€1,560.14
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM100# digitális nyomásmérő, 0–100 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes háromszorítós, akkumulátor, 2030 | CN8XJX 488W31 302032SD15LXBLCYLM100#Digitális nyomásmérő€1,335.08
ASHCROFT 302132SD15LXBKBLCYC4LM15# digitális nyomásmérő, 0–15 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes Tri-Clamp, ±0.25% pontosság | CN8XJY 488W84 302132SD15LXBKBLCYC4LM15#Digitális nyomásmérő€1,663.96
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM15# digitális nyomásmérő, 0–15 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes Tri-Clamp, ±0.25% pontosság | CN8XJZ 488W25 302032SD15LXBLCYLM15#Digitális nyomásmérő€1,335.08
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYC4LM15# digitális nyomásmérő, 0–15 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes Tri-Clamp, ±0.25% pontosság | CN8XKA 488W35 302032SD15LXBLCYC4LM15#Digitális nyomásmérő€1,520.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251032SL15L200# nyomásmérő, 0–200 PSI, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, 1 1/2 hüvelykes háromszorítós, +/-2%-os pontosság
€608.32 /Mértékegység