Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT | AH3BJW 31AA13

ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH3BJW Modell: 1188SKereszthivatkozás: 31AA13
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
€2,272.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeFekete
Case MaterialMűanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusaMikrométer mutató
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásfolyamat
Választék0 a 100
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi1
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 10

Termékváltozatok

TermékekModellTételnyomás tartományVálasztékA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT | AH3BJR 31AA09 1188SNyomásmérő0 a 20-1€2,272.48
ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT | AH3BJT 31AA10 1188SNyomásmérő0 a 100-1€2,272.48
ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT | AH3BJU 31AA11 1188SÖsszetett nyomtáv-30–0–30 In. H2O / In. H2O1/1€2,272.48
ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT | AH3BJV 31AA12 1188SNyomásmérő-0 a 605€2,272.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 1188S nyomásmérő alacsony, 4-1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes NPT
€2,272.48 /Mértékegység