Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO VALVES 302341 szelep-újraépítő készlet | AD7HMW 4ELP5

ASCO VALVES 302341 Szelep-újraépítő készlet

Raktáron
Tétel: AD7HMW Típus: 302341Kereszthivatkozás: 4ELP5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€563.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep újjáépítési készlet
Grainger cikkszámmal való használatra6FAY7, 4EKY8
Gyártással TípusszámSC8210D03224/DCD, 8210G032 120/60 240353-001

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámÁr
ASCO VALVES 302270 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WBZ 1AKJ9 3022703UK18, 3UK198210B021 120/60,110/50, 8210B020 120/60,110/50 JC€154.25
ASCO VALVES 302305 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEE 1AKU1 3023053UK49, 3UK52, 3UK55, 4EMD58210G001HW 120/60,110/50, 8210G002HW 120/60,110/50, 8210G002HW 240/60,220/50€303.89
ASCO VALVES 302273 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEF 1AKU2 3022732HTX4, 3UK48, 3UK50, 3UK51, 3UK53, 3UK54, 3UK56, 3UK57, 4EKR2, 4EKU2, 4EKU5, 4ELE8, 4ELG8, 4EKR3, 6FAY88210G002 24/60, 8210G002 24/60, 8210G001 24/60, 8210G001 120/60,110/50, 8210G002 120/60,110/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G002 480/60,440/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G001 240/60,220/50, SC8210G001120/60,110/50A, EF 8210G001 120/60,110/50, EF 8210G00€235.41
ASCO VALVES 302279 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEG 1AKU3 3022793UK58, 3UK59, 4ELG7, 4EKV38210G003 120 / 60,110 / 50, EF 8210G003 120 / 60,110 / 50, SC 8210G003 120 / 60,110 / 50, JKF 8210G003 120 / 60,110 / 50€276.81
ASCO VALVES 302280 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEH 1AKU4 3022803UK60, 3UK61, 3UK62, 3UK63, 3UK68, 3UK69, 4EKN8, 4EKP1, 4EKN7, 4EKR1, 4ELE9, 4ELG9, 4EKP78210G004 24/60, 8210G008 24/60, 8210G004 24/60, 8210G004 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, EF 8210G004 120/60,110/50, EF 8210G008 120/60,110/50, HT 8210G004 120/60,110/50, SC 821€393.23
ASCO VALVES 302307 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEJ 1AKU5 3023073UK71, 3UK74, 4EME18210G009HW 120/60,110/50, 8210G009HW 240/60,220/50, 8210G009HW 240/60,220/50€307.32
ASCO VALVES 302277 szelep-újraépítő készlet utasításokkal | AA8WEK 1AKU6 3022773UK70, 3UK72, 3UK73, 3UK75, 4EKV6, 4EKV7, 4ELF1, 4ELH1, 4EKV48210G009 24/60, 8210G009 24/60, 8210G009 120/60,110/50, 8210G009 240/60,220/50, 8210G009 240/60,220/50, EF 8210G009 120/60,110/50, HT 8210G009 120/60,110/50, SC 8210G009 120/60,110/50, JKF 8210G009 120/60,110/50€272.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 302341 Szelep-újraépítő készlet
€563.51 /Mértékegység