Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO P39333-100 szűrő-szabályozó, 3/8 hüvelykes NPT, 132 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI – 140 PSI | CN8VTJ 4PJK3

ARO P39333-100 szűrő-szabályozó, 3/8 hüvelykes NPT, 132 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI – 140 PSI

Raktáron
Tétel: CN8VTJ Modell: P39333-100Kereszthivatkozás: 4PJK3
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
€449.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ARO P39454-110 szűrő-szabályozó, 3/4 hüvelykes NPT, 236 cfm, 5 mikron, 0 PSI – 140 PSI | CN8VTH 4PJL2 P39454-110€603.20
ARO P39233-100 szűrő-szabályozó, 3/8 hüvelykes NPT, 90 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI – 140 PSI | CN8VTK 4PJK2 P39233-100€332.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO P39333-100 szűrő-szabályozó, 3/8 hüvelykes NPT, 132 cfm, 0.3 mikron, 0 PSI – 140 PSI
€449.65 /Mértékegység