Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M812SD-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 12vdc | AD9NDE 4TR76

ARO M812SD-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 12vdc

Raktáron
Tétel: AD9NDE Típus: M812SD-012-DKereszthivatkozás: 4TR76
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
€469.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 122 fok F között
Testnevelésváltozatos
CFM30
Térfogat-együttható0.7
Elektromos kapcsolatokDIN csatlakozók
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1"
Teljes hossz6"
Teljes szélesség1"
FelülbírálásaReteszelő vagy nem reteszelő Push and Twist
Csőméret1 / 8 "
Fogyasztás1.9W
nyomás tartomány0-115 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / pilóta
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
ARO A211SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€291.03
ARO A212SD-000-N mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 4-utas | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "-50-150 psiMágnesszelep / pilóta€338.11
ARO A212SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€529.29
ARO A212SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€309.91
ARO A213SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között2.5 "3 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€438.93
ARO M212SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€270.51
ARO M212SS-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€276.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M812SD-012-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 18mm 12vdc
€469.71 /Mértékegység