Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35342-300 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5

ARO F35342-300 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 197 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9CNQ Modell: F35342-300Kereszthivatkozás: 4PJF5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€323.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1.9 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam197 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság7.72 "
Teljes szélesség2.87 "
Csőméret1 / 2 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6615
Hajó magassága (cm)19.61
Hajó hossza (cm)7.01
Hajószélesség (cm)7.29
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
ARO F35352-300 koaleszciós szűrő 3/4 hüvelyk Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300Polikarbonát1.9 oz.216 cfm150 psi125 fok F3 / 4 "NPT€404.33
ARO F35332-310 Koalesszűrő 3/8 hüvelykes Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9 F35332-310Fém2.4 oz.156 cfm250 psi175 fok F3 / 8 "NPT€278.99
ARO F35342-310 koalíziós szűrő 1/2 hüvelyk Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1 F35342-310Fém2.4 oz.197 cfm250 psi175 fok F1 / 2 "NPT€279.47
ARO F35352-310 Koalesszűrő 3/4 hüvelykes Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Fém2.4 oz.216 cfm250 psi175 fok F3 / 4 "NPT€428.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35342-300 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 197 Cfm
€323.02 /Mértékegység