Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35231-300 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 125 Cfm | AD9CNP 4PJF3

ARO F35231-300 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 125 Cfm

Raktáron
Tétel: AD9CNP Modell: F35231-300Kereszthivatkozás: 4PJF3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€219.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1.2 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam125 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság6.16 "
Teljes szélesség2.24 "
Csőméret3 / 8 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.65
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.69
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
ARO F35221-300 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 73 Cfm | AD9CNN 4PJF2 F35221-300Polikarbonát73 cfm150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€209.62
ARO F35221-310 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 73 Cfm | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Fém73 cfm250 psi175 fok F1 / 4 "NPT€222.83
ARO F35231-310 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310Fém107 cfm250 psi175 fok F3 / 8 "NPT€240.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35231-300 koaleszcens szűrő 3/8 hüvelykes Npt 125 Cfm
€219.93 /Mértékegység