Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35221-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.24 hüvelyk szélesség | AD9CNG 4PJE3

ARO F35221-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNG Modell: F35221-410Kereszthivatkozás: 4PJE3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€156.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete1.3 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaFém
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam73 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság6.16 "
Teljes szélesség2.24 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretKompakt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)15.65
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.69
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaSzűrő MediaMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
ARO F35221-400 sűrített levegő szűrő 150 psi 2.24 hüvelyk szélesség | AD9CNB 4PJD6 F35221-400PolikarbonátPolikarbonát150 psi125 fok F€141.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35221-410 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.24 hüvelyk szélesség
€156.66 /Mértékegység