Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104104-N04 szeleptű 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98

ARO 104104-N04 szeleptű 1/2 Npt

Raktáron
Tétel: AD8GDD Modell: 104104-N04Kereszthivatkozás: 4KB98

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€152.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
Beállító gombKalibrált
TestÖsszetett
CFM90
Magasság3 55 / 64 "
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Hossz2 27 / 32 "
Max. Működő PSI200
Kimeneti port1 / 2 "NPT
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőcsatlakozók (horganyzott)

Termékváltozatok

TermékekModellCFMMagasságHosszSzélességÁr
ARO 104104-N01 szeleptű 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€75.37
ARO 104104-N02 szeleptű 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€93.09
ARO 104104-N03 szeleptű 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96 104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€138.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104104-N04 szeleptű 1/2 Npt
€152.41 /Mértékegység