ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 813-100-250 Steam Trap, 1 Inch Size NPT Connections, 7 3/4 Inch Size End to End Length, Cast Iron | CN8VGX 36Y207

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 813-100-250 Steam Trap, 1 Inch Size NPT Connections, 7 3/4 Inch Size End to End Length, Cast Iron

Raktáron
Tétel: CN8VGX Modell: 813-100-250Kereszthivatkozás: 36Y207

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,498.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES B2311C-2 INTERNATIONAL csatlakozóblokk | CN8VFF 36Y292 B2311C-2Csatlakozó blokk€495.25
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES B2311C-1 INTERNATIONAL csatlakozóblokk | CN8VFG 36Y291 B2311C-1Csatlakozó blokk€555.15
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 815-150-250 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű NPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől végig hossza | CN8VFH 36Y216 815-150-250Gőzcsapda€2,699.98
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 815-150-130 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű NPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől végig hossza | CN8VFJ 36Y215 815-150-130Gőzcsapda€2,699.98
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 815-150-030 gőzfogó, 1 1/2 hüvelykes méretű NPT csatlakozók, 10 1/4 hüvelykes méret, végtől végig hossza | CN8VFK 36Y214 815-150-030Gőzcsapda€2,699.98
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 15B6 gőzcsapda, 1 1/2 hüvelykes méretű NPT csatlakozók, 5 3/4 hüvelykes méret, végtől végig hossza | CN8VFL 36Y248 15B6Gőzcsapda€1,308.19
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 30B6 gőzcsapda, 1 1/2 hüvelykes méretű NPT csatlakozók, 5 3/4 hüvelykes méret, végtől végig hossza | CN8VFM 36Y254 30B6Gőzcsapda€1,487.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 813-100-250 Steam Trap, 1 Inch Size NPT Connections, 7 3/4 Inch Size End to End Length, Cast Iron
€1,498.63 /Mértékegység