ARMORED TEXTILES G51H3LNY50N Supply Line Fire Hose 250 Psi 50 Feet Length | AA3LRM 11N840

ARMORED TEXTILES G51H3LNY50N ellátó vezeték tűzoltó tömlő 250 Psi 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA3LRM Típus: G51H3LNY50NKereszthivatkozás: 11N840

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€715.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápvezeték tűzoltó tömlő
Burst nyomás1200 psi
színekSárga
Csatolótál mérete2-1 / 2 "
Összekötő anyagAlumínium
Tömlő belül Dia.3"
Tömlő hossza50 láb.
Kabát anyagPoliészter
Liner Materialpoliuretán
Vizsgálati nyomás800 psi
Menet típusaNH
Munkahelyi nyomás400 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.97
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód5909002000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásBurst nyomásszínekTömlő belül Dia.Tömlő hosszaKabát anyagLiner MaterialMenet típusaÁr
Páncélozott textilek G56H4FX4100S Tápvezeték tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 250 psi | AA2UQA 11C295 G56H4FX4100S300 psi900 psiSárga4"100 láb.GumiGumi-€1,690.18
Páncélozott textilek G56H4FX450S Tápvezeték tűzoltó tömlő 50 láb hosszúságú 250 Psi | AA2UQB 11C296 G56H4FX450S300 psi900 psiSárga4"50 láb.GumiGumi-€983.63
Páncélozott textilek G56H5FX4100S Tápvezeték tűzoltó tömlő 100 láb hosszúságú 250 Psi | AA2UQC 11C297 G56H5FX4100S300 psi900 psiSárga5"100 láb.GumiGumi-€2,073.90
Páncélozott textilek G56H5FX450S Tápvezeték tűzcső 250 Psi sárga | AA2UQD 11C298 G56H5FX450S300 psi900 psiSárga5"50 láb.GumiGumi-€1,235.59
Páncélozott textilek G50H3RR100N Tápvezeték tűzcső átmérője 3 hüvelyk piros | AA3LPT 11N798 G50H3RR100N300 psi900 psiPiros3"100 láb.GumiGumiNH€1,273.56
Páncélozott textíliák G50H3RY100N Tápvezeték tűzoltótömlő 100 láb hosszúság 300 Psi | AA3LPU 11N799 G50H3RY100N300 psi900 psiSárga3"100 láb.GumiGumiNH€1,273.56
Páncélozott textilek G50H3RR50N Tápvezeték tűzoltó tömlő 50 láb hosszúságú AA3LPV 11N801 G50H3RR50N300 psi900 psiPiros3"50 láb.GumiGumiNH€732.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMORED TEXTILES G51H3LNY50N ellátó vezeték tűzoltó tömlő 250 Psi 50 láb hosszúság
€715.38 /Mértékegység