PÁNCÉLÚ TEXTILEK G50H25RY50 Attack Line Tűzoltó tömlő 50 láb sárga | AF7AZZ 20TP12

ARMORED TEXTILES G50H25RY50 Attack Line tűzoltó tömlő 50 láb sárga

Raktáron
Tétel: AF7AZZ Modell: G50H25RY50Kereszthivatkozás: 20TP12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAttack Line tűzoltó tömlő
Burst nyomás900 psi
színekSárga
Csatolótál mérete3"
Összekötő anyagAlumínium
Tömlő belül Dia.2.5 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő típusaEgy kabát
Kabát anyagGumi
Liner MaterialGumi
Vizsgálati nyomás600 psi
Menet típusaNST
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.1725
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód4009310000

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásszínekTömlő belül Dia.Tömlő hosszaMunkahelyi nyomásÁr
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G50H2RY50 Attack Line Tűzoltó tömlő 50 láb sárga | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiSárga2"50 láb.300 psi€482.94
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G50H2RR50 Attack Line Tűzoltó tömlő 50 láb piros | AF7BAB 20TP14 G50H2RR50900 psiPiros2"50 láb.300 psi€482.94
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G52H25HDB100 Attack Line Tűzoltó tömlő 100 láb kék | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psiKék2.5 "100 láb.400 psi€812.71
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G52H25HDR100 Attack Line Tűzoltó tömlő 100 láb piros | AF7BAD 20TP16 G52H25HDR1001200 psiPiros2.5 "100 láb.400 psi€812.71
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G52H25HDW100 Attack Line Tűzoltó tömlő 100 láb fehér | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psifehér2.5 "100 láb.400 psi€690.58
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G52H25HDY100 Attack Line Tűzoltó tömlő 100 láb sárga | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiSárga2.5 "100 láb.400 psi€812.71
PÁNCÉLÚ TEXTILEK G52H175HDW100 Attack Line Tűzoltó tömlő 100 láb fehér | AF7BAG 20TP19 G52H175HDW1001200 psifehér1.75 "100 láb.400 psi€504.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMORED TEXTILES G50H25RY50 Attack Line tűzoltó tömlő 50 láb sárga
€482.94 /Mértékegység