ALLEGRO SAFETY Általános fali tokok


Szűrő
Szín: Fekete , Befejez: Porbevonatú , Tömítés anyaga: Buna-N , Polc anyaga: Tiszta öntött akril , Polc típusa: Három nyílás a polcpozícióhoz , Ablak anyaga: Öntött akril átlátszó , Ablak mérete: 2 "x 23"
StílusModellSzélességszínekMélységAjtó típusaMagasságTételAnyagStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
4500-10
-----Címkekészlet általános fali tokhoz--€16.63
B
4200
14 "-13 "Egyetlen függőleges ablak a bal oldalon fém csuklópántos30 "Tárolás CaseLágyacélÁltalános egyajtós€422.96
A
4500-Y
14 "Sárga9 1 / 2 "Egyszemélyes, csuklós és szegecselt21 "Tárolás CaseABS ultraibolya inhibitorokkal-€298.22
C
4500-R
14 "Piros9 1 / 2 "Egyszemélyes, csuklós és szegecselt21 "Tárolás CaseABS ultraibolya inhibitorokkal-€304.69
A
4500-W
14 "fehér9 1 / 2 "Egyszemélyes, csuklós és szegecselt21 "Tárolás CaseABS ultraibolya inhibitorokkal-€298.22
D
4400-Y
14 "Sárga9 1 / 2 "Egyszemélyes, csuklós és szegecselt18 "Tárolás CaseABS ultraibolya inhibitorokkal-€233.08
E
4500-G
14 "Zöld9 1 / 2 "Egyszemélyes, csuklós és szegecselt21 "Tárolás CaseABS ultraibolya inhibitorokkal-€304.69
F
4205
30 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "Tárolás Case-Általános kétajtós fali tok 3 polccal€656.04
ajánlatkérés

Általános fali tokok

Az Allegro általános fali tokok tisztán és biztonságosan tartják a légzőkészüléket azáltal, hogy megakadályozzák a tárolás és szállítás közbeni elhasználódást. Az acilontril-butadién-sztirol (ABS) konstrukciójuk ellenáll a korróziónak és a káros UV-sugárzásnak, valamint gumi ajtótömítésekkel vannak beépítve, hogy megvédjék a portól és a nedvességtől. Ezek a tokok testre szabhatók tűzoltó készülékekhez, biztonsági dokumentumokhoz, MSDS-hez, tűzoltó takarókhoz, személyi védőfelszerelésekhez (PPE), hallásvédő készletekhez, légzőkészülék-illesztési tesztfelszerelésekhez, kézvédő készletekhez, védőszemüvegekhez és kiömlési készletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?