Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST237590 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 3/4 Size, 50Pk | AE3HWR 5DJU5

ARMOR COAT UST237590 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 3/4 méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HWR Modell: UST237590Kereszthivatkozás: 5DJU5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST237590 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 X 3/4 méret, 50 Pk
€36.30 /csomag