Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236045 Lapos alátét, 3/4 hüvelykes méretű, 20Pk | AE3HZQ 5DKC3

ARMOR COAT UST236045 lapos alátét, 3/4 hüvelykes méretű, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZQ Modell: UST236045Kereszthivatkozás: 5DKC3
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
€10.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 15 / 32 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 4 "
Vastagság9 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236045 lapos alátét, 3/4 hüvelykes méretű, 20 Pk
€10.08 /csomag