Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236043 Lapos alátét, 1/2 hüvelykes méretű, 25Pk | AE3HZN 5DKC1

ARMOR COAT UST236043 lapos alátét, 1/2 hüvelykes méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZN Modell: UST236043Kereszthivatkozás: 5DKC1
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
€6.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 1 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 2 "
Vastagság7 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236043 lapos alátét, 1/2 hüvelykes méretű, 25 Pk
€6.62 /csomag