Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236041 Flat Washer Fits, 3/8 Size, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 lapos alátét illik, 3/8 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3HZL Modell: UST236041Kereszthivatkozás: 5DKA9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.13 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 8 "
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236041 lapos alátét illik, 3/8 méret, 50 pk
€8.26 /csomag