Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236040 Lapos alátét Illik, 5/16 Méret, 50Pk | AE3HZK 5DKA8

ARMOR COAT UST236040 lapos alátét illik, 5/16 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3HZK Modell: UST236040Kereszthivatkozás: 5DKA8
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
€6.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.11 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 16 "
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236040 lapos alátét illik, 5/16 méret, 50 pk
€6.24 /csomag