Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236039 Flat Washer Fits, 1/4 Size, 100Pk | AE3HZJ 5DKA7

ARMOR COAT UST236039 lapos alátét illik, 1/4 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3HZJ Modell: UST236039Kereszthivatkozás: 5DKA7
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
€12.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.5 / 8 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret1 / 4 "
Vastagság5 / 64 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236039 lapos alátét illik, 1/4 méret, 100 pk
€12.87 /csomag