Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236002 Szabványos Aljzatsapka Csavar, 1/2-13 X 4 Méret, 5Pk | AE7JWY 5YNG9

ARMOR COAT UST236002 szabványos dugós csavar, 1/2-13 x 4 méretű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7JWY Modell: UST236002Kereszthivatkozás: 5YNG9
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
€29.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236002 szabványos dugós csavar, 1/2-13 x 4 méretű, 5 pk
€29.52 /csomag