Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235977 Standard Socket Cap Screw, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 10Pk | AE7JWJ 5YNF6

ARMOR COAT UST235977 szabványos dugós csavar, 7/16-14 x 1-1/2 méretű, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7JWJ Modell: UST235977Kereszthivatkozás: 5YNF6
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
€32.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235977 szabványos dugós csavar, 7/16-14 x 1-1/2 méretű, 10 pk
€32.69 /csomag