Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235914 Szabványos Aljzatsapka Csavar, 10-24 X 2-1/4 Méret, 25Pk | AE7JUR 5YNA7

ARMOR COAT UST235914 szabványos dugós csavar, 10-24 x 2-1/4 méretű, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE7JUR Modell: UST235914Kereszthivatkozás: 5YNA7
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
€49.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezPáncélkabát
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret10-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235914 szabványos dugós csavar, 10-24 x 2-1/4 méretű, 25 pk
€49.01 /csomag