Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235860 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 2-1/4 Size, 5Pk | AE3HYZ 5DJZ8

ARMOR COAT UST235860 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 X 2-1/4 méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HYZ Modell: UST235860Kereszthivatkozás: 5DJZ8
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
€34.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság9 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.25 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235860 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 X 2-1/4 méret, 5 Pk
€34.80 /csomag