Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235734 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 1-1/2 méret, 100 Pk | AE3HVU 5DJR4

ARMOR COAT UST235734 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 1-1/2 méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HVU Modell: UST235734Kereszthivatkozás: 5DJR4
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
€55.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235734 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 X 1-1/2 méret, 100 Pk
€55.04 /csomag