Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 csőakasztó merev 3/4 nylon | AF2UHJ 6XXD4

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 csőakasztó merev 3/4 nylon

Raktáron
Tétel: AF2UHJ Modell: NM2015Kereszthivatkozás: 6XXD4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€0.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték és csőfogas
A méret1.277 "
B mérete0.8 "
C. mérete1.826 "
befejezNemfémes
Karima vastagsága1 / 4 "
Magasság0.8 "
Hossz1.8 "
AnyagNejlon
Névleges vezeték / cső3 / 4 "
Merev / csőméret (hüvelyk)3/4
AlkategóriaVezeték és kábel akasztók
Szélesség1.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rugalmas méret (hüvelyk) (3/4)
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Automatikus zár

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteHosszSzélességÁr
ARLINGTON INDUSTRIES NM2030 Csőtartó akasztó EMT 1-1/4 Nylon | AF2UHM 6XXD7 NM20301.7 "0.82 "2.346 "2.3 "1.7 "€1.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES NM2015 csőakasztó merev 3/4 nylon
€0.45 /Mértékegység