Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUASOL WELDING ASWT-2 vízoldható szalag, szélesség 2 hüvelyk, hossza 300 láb | AA8DXV 18C570

AQUASOL WELDING ASWT-2 vízoldható szalag, szélesség 2 hüvelyk, hossza 300 láb

Raktáron
Tétel: AA8DXV Modell: ASWT-2Kereszthivatkozás: 18C570

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€183.71 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízben oldódó szalag
Hossz2 x 300 '
Anyagragasztóval bevont, vízben oldódó papír

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód4823908600
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aquasol ASWT-2 vízoldható szalag kiváló gátat biztosít a nemesgázok, például a hélium és az argon visszatartására a hegesztési zónában a cső hegesztése közben. Az élelmiszer- és italgyártás, a petrolkémiai és a nukleáris iparban használják.

Jellemzők:

  • Az Aquasol ASWT-2 vízoldható szalag fapépből és nátrium-karboxi-metil-cellulózból készült, 100%-ban biológiailag lebomló összetételű a vízben való könnyű oldódás érdekében.
  • Ez a vízoldható szalag fapépből és nátrium-karboxi-metil-cellulózból készül, hogy ellenálljon a 450 F-os hőmérsékletnek.
  • Nem hagy maradékot, ha vizes oldatban oldjuk, nem mérgező és biztonságos környezetet biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • Aquasol Vízben oldódó papírok: A vízben oldódó szalaggal a hegesztési zóna közelében használják, hogy elkerüljék a környék szennyeződését hegesztés közben.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EPA
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a vízoldható szalagot?

A.

  • Nyomtasson lenyomatot úgy, hogy a papírt a cső belső átmérőjéhez nyomja, és 90 fokos szögben összehajtja.
  • Vágjon egy kört nagyjából a cső átmérőjének egyharmadával a lenyomat köré.
  • Vágja a papírt körülbelül 1-2 hüvelykes szeletekre.
  • Most vágja csíkokra az Aquasol vízoldható szalagot.
  • Helyezze el a vágott Aquasol vízoldható papírból készült gátat a csőben.
  • Az Aquasol szalagdarabokat a cső teljes kerülete mentén rögzíteni kell a gát rögzítéséhez.

K. Milyen típusú hegesztésre alkalmas az Aquasol ASWT-2 vízoldható szalag?

A. AWI hegesztés.

K. Milyen csőanyag kompatibilis ezzel a vízoldható szalaggal?

A. Alumínium.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AQUASOL WELDING ASWT-1 vízoldható szalag, szélesség 1 hüvelyk, hosszúság 300 láb | AA8DXU 18C569 ASWT-11 x 300 '€98.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING ASWT-2 vízoldható szalag, szélesség 2 hüvelyk, hossza 300 láb
€183.71 /Mértékegység