AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vízoldható papírtekercs, szélesség 31 hüvelyk, hosszúság 165 láb | AA8DXT 18C568

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vízoldható papírtekercs, szélesség 31 hüvelyk, hosszúság 165 láb

Raktáron
Tétel: AA8DXT Modell: ASW-60/R-31Kereszthivatkozás: 18C568

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.22 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízben oldódó papír
Hossz31 "széles 165 '
AnyagASW-60 / R-31
típusTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.38
Hajó magassága (cm)80.77
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód4823908600
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aquasol ASW-60/R-31 vízoldható papírtekercs kiváló gátat biztosít a nemesgázok, például az argon és a hélium visszatartására a hegesztési zónában rozsdamentes acél és alumínium csövek AWI-hegesztése során. Ez a könnyen tárolható, nem mérgező papír ideális a nukleáris, petrolkémiai és élelmiszer- és italipar számára.

Jellemzők:

  • Az Aquasol vízoldható papír 100%-ban biológiailag lebomló összetételű nátrium-karboxil-metil-cellulózból és fapépből készül.
  • Egyszerű felépítése 4 hüvelyk vagy nagyobb belső átmérőjű csövekhez illeszkedik.
  • Ez a vízben oldódó papír könnyen oldódik, és nem hagy maradékot a csővezetékben.

Kompatibilis tartozékok:

  • Vízben oldódó szalagok: Ezek a 300 láb hosszúságú szalagok rögzítik a papírt a belső csőfalhoz, hogy légmentesen lezárják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • EPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a papírtekercs feloldódik hideg vízben?

A. Az Aquasol vízoldható papír meleg és hideg vízben is oldódik. Az oldhatóság sebessége azonban a víz hőmérsékletével csökken.

K. Mi ennek a papírnak a lobbanáspontja?

A. 450 fok F.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a vízoldható papírt?

A.

  • Kövesse nyomon a cső belső átmérőjét úgy, hogy papírt nyom a cső szélén, majd hajtsa be 90 fokos szögbe.
  • Vágjon ki egy kört a papírból, amely nagyjából egyharmada a lenyomat körüli cső átmérőjének.
  • Vágjon fel 1–2 hüvelykes (körülbelül) szegmenseket a papíron lévő lenyomatra merőlegesen anélkül, hogy túllépné a belső átmérőjű kört.
  • Hajtsa be a szegmenseket a belső átmérő mentén 90 fokkal, hogy kialakítsa a tisztító gát szoknyáját.
  • Vágja darabokra az Aquasol vízoldható szalagokat, és helyezze el a kerületükön a lezáráshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vízoldható papírtekercs, szélesség 15.5 hüvelyk, hosszúság 165 láb | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "széles x 165 'ASW-35 / R-15€234.95
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vízoldható papírtekercs, szélesség 9 hüvelyk, hosszúság 165 láb | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "széles x 165 'ASW-35 / R-9€141.62
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vízoldható papír 20 1/2 sz x 165 láb | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "széles x 165 'ASW-40C / R-20€499.98
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vízoldható papírtekercs, szélesség 15.5 hüvelyk, hosszúság 165 láb | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "széles 165 'ASW-60 / R-15€313.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vízben oldódó papír, nátrium-karboxil-metil-cellulóz, fa cellulóz, 1000 lap | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€632.72
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW vízben oldódó papír, 8 1/2 hüvelyk széles, 14 hüvelyk hosszú, 500 lap | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€344.67
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW vízben oldódó papír, 17 hüvelyk szélesség, 22 hüvelyk hosszúság, 500 lap | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€1,113.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vízoldható papírtekercs, szélesség 31 hüvelyk, hosszúság 165 láb
€615.22 /Mértékegység