Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 üvegszálas hátlap, 600A, szélesség 1.125 hüvelyk, hosszúság 41 láb | AA8DZD 18C602

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 üvegszálas hátlap, 600A, szélesség 1.125 hüvelyk, hosszúság 41 láb

Raktáron
Tétel: AA8DZD Modell: AFBT-2.5Kereszthivatkozás: 18C602
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
€112.83 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszálas hátlap
Hossz2 1 / x 41 '
AnyagÜvegszálas, ragasztóval bevont alumínium szalag
típusTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1735
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód7607205000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aquasol AFBT-2.5 üvegszálas alátétszalag ideális lemezek hegesztésére, nyomástartó edényekre, lapok lemezekre, tartályok és nagy átmérőjű csövek, valamint hosszanti és kerületi varratok hegesztésére. A hagyományos visszaöblítést helyettesíti.

Jellemzők:

  • Az Aquasol AFBT-2.5 üvegszálas hátlap szalag halogén- és klór-fluor-szénhidrogén-mentes akril alapragasztóval rendelkezik a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében.
  • Ez a Fiback alátétszalag finoman és szorosan szőtt, hamisítatlan üvegszálból készül, amely folyamatos gyöngyöt alkot a hosszan tartó alkalmazások ragasztásához.
  • Két ragasztófelülettel rendelkezik a külső széle közelében, egy középső üvegszálas szalaggal, amely 1022 F-ig hőálló.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális névleges áram, amelyet az Aquasol AFBT-2.5 üvegszálas hátlap szalag képes ellenállni?

A. 600A

K. Milyen fémek alkalmasak ehhez a Fiback szalaghoz?

V. Alkalmas rozsdamentes acélhoz és duplex rozsdamentes acélhoz.

K. Milyen típusú hegesztéseknél használható az Aquasol AFBT-2.5 Fiback szalag?

V. Ez a Fiback hátlap ideális AWI, MIG és SMAW (stick) hegesztési eljárásokhoz.

K. Mi a visszatisztítás?

A. A visszaöblítést a környezet szennyeződésének megelőzésére használják úgy, hogy a hegesztési varrat belső felületét inert gázzal fedik le hegesztés közben.

K. Hogyan kell felszerelni az Aquasol AFBT-2.5 üvegszálas hordozószalagot?

A.

  • Párosítsa a megfelelő gyökérrést a megfelelő nemesfémekkel. A gyökérrés hátsó része fölött helyezze középre az üvegszálas csíkot.
  • Az öblítőgáz bejutásának korlátozása érdekében a pisztoly hegyén, helyezze az üvegszálas csíkot domború formában távol a hegesztési tartomány hátuljától. Azonban ne hagyja, hogy az üvegszálas csík hozzáérjen a hegesztéshez.
  • Ahhoz, hogy az üvegszálas csík a hegesztési kötés fölé kerüljön, és a fémek teljes hosszában lefedje, nyomja le a ragasztószalag részeit az oldalakon. Hagyja teljesen kihűlni az alkatrészt, mielőtt eltávolítja a szalagot a hegesztés befejezése után.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
AQUASOL WELDING AFBT-4.0 üvegszálas hátlap, 600A, szélesség 1.5 hüvelyk, hosszúság 41 láb | AA8DZE 18C603 AFBT-4.04 x 41 '€194.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AQUASOL WELDING AFBT-2.5 üvegszálas hátlap, 600A, szélesség 1.125 hüvelyk, hosszúság 41 láb
€112.83 /Mértékegység