APW WYOTT APW2E-75916 Lámpa, 40W, 120V | CN8PFX 21VX41

APW WYOTT APW2E-75916 Lamp, 40W, 120V

Tétel: CN8PFX Típus: APW2E-75916Kereszthivatkozás: 21VX41
€51.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APW WYOTT 2E-75410 Lámpa 250 W, Philips No. 250BR40/1, DW-1A/HL-1A | CN8PFW 33RN64 2E-75410€81.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT APW2E-75916 Lamp, 40W, 120V
€51.52 /Mértékegység