APW WYOTT 2N-1431532 Fűtőelem, Hr-31, 120V | CN8PDV 21VP57

APW WYOTT 2N-1431532 Fűtőelem, Hr-31, 120V

Tétel: CN8PDV Modell: 2N-1431532Kereszthivatkozás: 21VP57
€92.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtőelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APW WYOTT AS-1439725 Fűtőelem, 208V | CN8PDU 21VP62 AS-1439725€409.03
ajánlatkérés
APW WYOTT AS-1439900 Fűtőelem, 4500W, EG-24H/EG-36H/EG-48H | CN8PDW 21VP63 AS-1439900€328.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APW WYOTT 2N-1431532 Fűtőelem, Hr-31, 120V
€92.13 /Mértékegység